Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette de pluie 6323PO pour hommes orange, taille 3TG. En polyester/polyuréthane 300d avec un tissu de 150D. Elle comprend une taille élastique avec un accès à la braguette anti-agrippant et comporte un matériau réfléchissant Vibrance de 2 pouces sur du ruban contrastant de 4 pouces. Conforme aux normes CSA Z96-09 classe 2/niveau 2.
Spécifications techniques
ArticlePantalon à bretelles imperméable
MatériauPolyester 300D, polyuréthane
Taille3TG
Entrejambe33 1/2 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches internes0
Doublure incluseOui
Type de chevilleAuto-agrippante
Type de fermeture de la braguetteAuto-agrippante
Fermeture de la tailleÉlastique
ComprendTaille élastique avec accès à la braguette à fermeture auto-agrippante
Comprend des jarretellesOui
Taille de poitrine minimale52 po
RésistanceEau, vent
Série6323PO
StylePantalon à bretelles
GenreHommes
CouleurOrange
Tour de taille maximal45 po
Classe ANSIE
Nb de poches externes0
Matériau de doublurePolyester
Poids du tissu150D
NormesCSA Z96-09, classe 2, niveau 2, classe 3 en cas de port comme une combinaison
S'adapte aux bottesOui
Caractéristiques2 pouces de matériau réfléchissant Vi-Brance sur 4 pouces de ruban contrastant
Taille de poitrine maximale54 po
Poches traversantesNon
Style de coutureDouble couture, collée, scellée à chaud
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca