Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette salopette de mineur p/homme jne est en nyl et polyuréthane respirant p/protection c/vent et une imperméabilité à 100 %, une protection c/contacts accidentels a/chaleur et flammes et c/acides, produits chimiques, huiles, solvants et cyanure de sodium. Elle est tle TTTG, a/un tour tle 42po et a des coutures thermoscellées et scellées, une poche int, une bande de cheville drt, une taille élastiquée et une bande réfléche 2po à l'avant et à l'arrière. Elle est conforme CSA Z96-15.
Spécifications techniques
ArticlePantalon à bretelles imperméable
MatériauNéoprène, nylon
Taille3TG
Tour de taille maximal42 po
Nb de poches internes1
NormesCSA Z96-15 classe 1, niveau FR, CAN/CGSB-4.2 No.27.10, ASTM D6413, norme WCB ÉPP 2 Vêtement à haute visibilité type 2
ComprendGousset de taille
CaractéristiquesNéoprène robuste avec support en nylon et PU, adapté aux applications industrielles de longue durée et aux environnements abrasifs, résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants, résistant au cyanure de sodium à une concentration de 30 % pendant plus de 480 minutes, protection contre les contacts accidentels avec la chaleur et les flammes, excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion, taille généreuse pour faciliter le travail, coutures thermosoudées et rubanées, 100 % imperméable et coupe-vent, bande réfléchissante de 2 pouces placée stratégiquement à l'avant et à l'arrière