!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, P

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, P

TINGLEY

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, P close
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
SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, P

SALOPETTE PLUIE, POLYURETHANE, OR, P

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55AD10
  • N° de modèle du manufacturier O22047
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette imperméable
  • MatériauPolyuréthane
  • TailleP
  • CouleurOr
  • Tour de taille maximal34 po
  • Nb de poches internes0
  • Doublure incluseOui
  • Type de chevilleBoutons-pression
  • Épaisseur0,25 mm
  • Isolation pour le froidNon
  • Fermeture de la tailleSangles
  • S'adapte aux bottesOui
  • Matériau de revêtementPolyuréthane
  • Comprend des jarretellesOui
  • Poches traversantesNon
  • Style de coutureThermosoudé
  • Style Salopette imperméable
  • Genre Unisexe
  • Taille Régulier
  • Entrejambe 28 po
  • Haute visibilité Non
  • Nb de poches externes 2
  • Matériau de doublure Nylon
  • Poids du tissu 5,5 oz
  • Type de fermeture de la braguette Aucun
  • Type de bordure de bande réfléchissante Aucun
  • Ajustement de la jambe Jambes droites
  • Comprend Poches à l'avant du genou
  • Caractéristiques Revêtement extérieur 2 mil, revêtement épuré facile à décontaminer et permettant d'évacuer les liquides
  • Tour de taille minimal 32 po
  • Résistance Abrasion, alcalis, huiles d'hydrocarbures, moisissures, acides organiques, solvants organiques, sels, accrocs
  • Série O22047