!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAILS DE VERROUILLAGE EZ PANEL, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

RAILS DE VERROUILLAGE EZ PANEL, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

BRADY

RAILS DE VERROUILLAGE EZ PANEL, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO close
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
RAILS DE VERROUILLAGE EZ PANEL, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

RAILS DE VERROUILLAGE EZ PANEL, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI Z244, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.18 / PAQUET de 6
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
  • N° article BDY51260
  • N° de modèle du manufacturier 51260
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRails de verrouillage EZ Panel
  • À utiliser avecDisjoncteurs, système EZ Panel Loc
  • CouleurJaune
  • Pour tension480/600 V CA
  • Nombre maximum de cadenas15
  • Longueur hors tout8 po
  • NormesANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Type de produit Traverse centrale
  • Comprend Configurations à plusieurs pôles, configurations à pôle simple
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 5/16 po
  • Matériau Nylon renforcé de fibre de verre
  • Hauteur hors tout 4/5 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques