!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE GFCI POUR RAIL, 15 A, GR, 125 VCA

PRISE GFCI POUR RAIL, 15 A, GR, 125 VCA

HUBBELL

PRISE GFCI POUR RAIL, 15 A, GR, 125 VCA close
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
PRISE GFCI POUR RAIL, 15 A, GR, 125 VCA

PRISE GFCI POUR RAIL, 15 A, GR, 125 VCA

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.93 / CHAQUE
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
  • N° article HBLDRUBGFI15
  • N° de modèle du manufacturier DRUBGFI15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRail DIN Réceptacle GFCI
  • Courant nominal15 A
  • Classe/qualitéUsage général
  • Puissance nominale1/2 HP
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Protection contre les surtensionsNon
  • Méthode de câblageCôté
  • Type de remise à zéroAutomatique
  • Orientation de la connexionDroit
  • Type de brideSans bride
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Type de montageSurface
  • PolariséOui
  • NormesClassé UL
  • DCAA Non
  • DDFT Oui
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Gris
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Type de prise Bidirectionnel
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Autotest Non
  • Forme de la bride Carrée
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Marché Industrielle
  • Profondeur hors tout 2,4 po
  • Enrobée Non