!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE RAD LAML, BROSS 3PO DIA, PQ192

DISQUE RAD LAML, BROSS 3PO DIA, PQ192

SCOTCH-BRITE

DISQUE RAD LAML, BROSS 3PO DIA, PQ192 close
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
DISQUE RAD LAML, BROSS 3PO DIA, PQ192

DISQUE RAD LAML, BROSS 3PO DIA, PQ192

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 214,44 $ / PAQUET de 48

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 857,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMSB30001
  • N° de modèle du manufacturier SB30001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à poils radial
  • Diamètre de brosse3 po
  • Largeur de face1/16 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, acier inoxydable, acier
  • CouleurJaune
  • Type de soies Type A
  • Grain 80
  • Type d'outil compatible Meule à rectifier les matrices, perceuse à colonne, meuleuse à crayon, meuleuse droite
  • Vitesse de fonctionnement - maximale 20 000 tr/min
  • Série RB-ZB