!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE RAD LAML, BROSS 3/4PO DIA, PQ192

DISQUE RAD LAML, BROSS 3/4PO DIA, PQ192

SCOTCH-BRITE

DISQUE RAD LAML, BROSS 3/4PO DIA, PQ192 close
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
DISQUE RAD LAML, BROSS 3/4PO DIA, PQ192

DISQUE RAD LAML, BROSS 3/4PO DIA, PQ192

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 130,91 $ / PAQUET de 48

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 523,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMSB30002
  • N° de modèle du manufacturier SB30002
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à poils radial
  • Diamètre de brosse3/4 po
  • Largeur de face1/16 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, acier inoxydable, acier
  • CouleurVert
  • Type de soies Type A
  • Grain 1 micron
  • Type d'outil compatible Meule à rectifier les matrices, perceuse à colonne, meuleuse à crayon, meuleuse droite
  • Vitesse de fonctionnement - maximale 35 000 tr/min
  • Série RB-ZB