!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 40

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 40

SCOTCH-BRITE

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 40 close
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
DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 40

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 40

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 286,40 $ / PAQUET de 40

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 572,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM7100138297
  • N° de modèle du manufacturier 7100138297
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à poils radial
  • Diamètre de brosse3 po
  • Largeur de face3/8 po
  • Type d'outil compatibleMeule à rectifier les matrices, perceuse à colonne, meuleuse à crayon, meuleuse droite
  • Vitesse de fonctionnement - maximale20 000 tr/min
  • SérieRB-ZB
  • Type de soies Type C
  • Grain 220
  • Diamètre de la soie 3 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier inoxydable, acier
  • Couleur Rouge