!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 10

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 10

SCOTCH-BRITE

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 10 close
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
DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 10

DISQUE POILS RADIAUX, 3 PO DIA, PQ 10

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.03 / PAQUET de 10
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
  • N° article MMM7100138323
  • N° de modèle du manufacturier 7100138323
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à poils radial
  • Diamètre de brosse3 po
  • Largeur de face3/8 po
  • Type d'outil compatibleMeule à rectifier les matrices, perceuse à colonne, meuleuse à crayon, meuleuse droite
  • Vitesse de fonctionnement - maximale35 000 tr/min
  • SérieRB-ZB
  • Type de soies Type A
  • Grain 50
  • Diamètre de la soie 3 po
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, acier inoxydable, acier
  • Couleur Vert