!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALANCE CHARG ELECTRON R131A

BALANCE CHARG ELECTRON R131A

APPROVED VENDOR

BALANCE CHARG ELECTRON R131A close
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
BALANCE CHARG ELECTRON R131A

BALANCE CHARG ELECTRON R131A

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $452.48 / each
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
  • N° article CPSCC220
  • N° de modèle du manufacturier CC220
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Informations sur le produit

This Computer-A-Charge electronic refrigerant charging/recovery scale has a maximum weighing capacity of 220 pounds. It has 8 3/4 x 8 3/4 inches removable rugged cast aluminum platform and operates on two 9V alkaline batteries that last for 60 continuous hours. The corded handheld remote with LCD scale has 0.015% reading accuracy and an operating temperature ranging from 14 to 122 degrees Fahrenheit.

Spécifications techniques

  • ItemCharging Scale
  • Platform Size (In.)8-3/4 x 8-3/4
  • Max. Capacity (Lb.)220 lb
  • Operating Modeg, kg, lb, oz
  • For Use WithWeighing The Refrigerant Container, Charging or Recovering
  • Type Electronic
  • Accuracy +/-0.05% Reading
  • Resolution 10g
  • Display LCD
  • Includes Batteries, Case

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche