!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT close
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
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454Y42
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP060K-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Nb de roues1
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau du cadre de roulette Nylon
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Pare-fils inclus Oui
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Polyoléfine