!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT close
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
ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

ROULETTE PLAQ MEDICALE SILENCIEUSE,PIVOT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MMH7
  • N° de modèle du manufacturier P14SX-RP050K-12-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Pare-fils inclusOui
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Matériau du cadre de roulette Acier inoxydable
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 5 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Nb de roues 1
  • Nb de trous de montage 4
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Type de moyeu de la roue Solide