!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK 3/8 (F)NPT

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK 3/8 (F)NPT

TOPRING

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK 3/8 (F)NPT close
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
RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK 3/8 (F)NPT

RACCORD 1/4 IND. MAXQUIK 3/8 (F)NPT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 132,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP20.862
  • N° de modèle du manufacturier 20.862
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Taille de filetage3/8 po
  • Plage de température-40 degrés à 107 degrés C
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Type de connexion Manuelle
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Longueur hors tout 1,97 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)