!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 1/4 LINCOLN AUTO 1/4 (F)NPT

RACCORD 1/4 LINCOLN AUTO 1/4 (F)NPT

TOPRING

RACCORD 1/4 LINCOLN AUTO 1/4 (F)NPT close
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
RACCORD 1/4 LINCOLN AUTO 1/4 (F)NPT

RACCORD 1/4 LINCOLN AUTO 1/4 (F)NPT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.78 / CHAQUE
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
  • N° article TOP26.442
  • N° de modèle du manufacturier 26.442
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Longueur hors tout2,36 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Lincoln
  • Type de connexion Automatique
  • Taille de filetage 1/4 po
  • Plage de température -40 degrés à 107 degrés C