!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD ARO 210 AUTO 3/8 (F)NPT

RACCORD ARO 210 AUTO 3/8 (F)NPT

TOPRING

RACCORD ARO 210 AUTO 3/8 (F)NPT close
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
RACCORD ARO 210 AUTO 3/8 (F)NPT

RACCORD ARO 210 AUTO 3/8 (F)NPT

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 143,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP23.464
  • N° de modèle du manufacturier 23.464
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauLaiton
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Longueur hors tout1,69 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable ARO
  • Type de connexion Automatique
  • Taille de filetage 3/8 po
  • Plage de température -40 degrés à 107 degrés C