!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR CONN RAPIDE FEMEL 3/8X3/8P

COUPLEUR CONN RAPIDE FEMEL 3/8X3/8P

APPROVED VENDOR

COUPLEUR CONN RAPIDE FEMEL 3/8X3/8P close
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
COUPLEUR CONN RAPIDE FEMEL 3/8X3/8P

COUPLEUR CONN RAPIDE FEMEL 3/8X3/8P

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5JKN7
  • N° de modèle du manufacturier 17-0041
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163101
  • PAGE DU CATALOGUE # 569
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 3/8 po (F)
  • Pression max.6 000 lb/po²
  • Type de produitCoupleur à raccord rapide
  • Entrée 3/8 po FNPT
  • Matériau Acier inoxydable
  • Température de fluide max. 195 degrés F