!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXIONS RAPIDES, NYLON, LAITON, 10 AWG, 12 AWG

DÉCONNEXIONS RAPIDES, NYLON, LAITON, 10 AWG, 12 AWG

GROTE

DÉCONNEXIONS RAPIDES, NYLON, LAITON, 10 AWG, 12 AWG close
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
DÉCONNEXIONS RAPIDES, NYLON, LAITON, 10 AWG, 12 AWG

DÉCONNEXIONS RAPIDES, NYLON, LAITON, 10 AWG, 12 AWG

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.28 / PAQUET de 15
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
  • N° article GRO844440
  • N° de modèle du manufacturier 84-4440
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexions rapides
  • Couleur d'isolationNu, jaune
  • Température maximale de fonctionnement257 Degrees F
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Style de terminaisonSertissage
  • NormesRoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Matériau des contacts Laiton
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Température minimale de service -67 Degrees F