!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

PIG

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE close
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
DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

DÉPLOIEMENT RAPIDE DU DÉFLECTEUR DE FUITE, POLYESTER, PVC, JAUNE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $530.66 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS461YW
  • N° de modèle du manufacturier TLS461-YW
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéploiement rapide du déflecteur de fuite
  • Matériau du déflecteurPolyester, PVC
  • Vitesse d'égouttage3,3 gal/min
  • GenreFemelle
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Oui
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Crochet
  • Longueur du tuyau inclus10 pi
  • Poids net4 lb
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Couleur du déflecteur Jaune
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 4 lb
  • Application - déflecteur de fuite Toit
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 2 1/2 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 2 1/2 pi
  • Résistance à la moisissure Oui
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Carrée
  • Type de filetage GHT