!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
QUICK COUPLING PLUG,3/8 (M) X 22MM

QUICK COUPLING PLUG,3/8 (M) X 22MM

APPROVED VENDOR

QUICK COUPLING PLUG,3/8 (M) X 22MM close
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
QUICK COUPLING PLUG,3/8 (M) X 22MM

QUICK COUPLING PLUG,3/8 (M) X 22MM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGF1MDL8
  • N° de modèle du manufacturier 1MDL8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 22 mm x 1,5 (M)
  • Pression max.3 650 lb/po²
  • Type de produitFiche à raccord rapide
  • Entrée 3/8 po MNPT
  • Matériau Laiton
  • Température de fluide max. 300 degrés F