!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL close
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
ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

ACCOUPLEMENT RAPIDE USAGE GENERAL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $401.17 / CHAQUE
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
  • N° article DYEVHN20-20F
  • N° de modèle du manufacturier VHN20-20F
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.208 L/min
  • Type de connexionNPT
  • Type de vanneChampignon
  • Longueur hors tout3 13/32 po
  • Taille de filetage1 1/4 po-11 1/2
  • Matériau de manchonAcier
  • Type de raccordNPT femelle
  • Composant de couplage Bouchon
  • Taille de coupleur 1 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 1 750 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Comprend le roulement Roulement non inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt inclus
  • Finition/revêtement Zingué
  • Matériau de joint Nitrile
  • D.E. max. 2 5/16 po