!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR CONN RAPIDE 1/4 (F) X 22MM

COUPLEUR CONN RAPIDE 1/4 (F) X 22MM

APPROVED VENDOR

COUPLEUR CONN RAPIDE 1/4 (F) X 22MM close
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
COUPLEUR CONN RAPIDE 1/4 (F) X 22MM

COUPLEUR CONN RAPIDE 1/4 (F) X 22MM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.52 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MDL1
  • N° de modèle du manufacturier AL450
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 569
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 22 mm x 1,5 (F)
  • Pression max.3 650 lb/po²
  • Type de produitCoupleur à raccord rapide
  • Entrée 1/4 po FNPT
  • Matériau Laiton
  • Température de fluide max. 300 Degrees F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)