!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPER, UNIQUIK HOSEBARB, ID 3/8 PO, LAITON

COUPER, UNIQUIK HOSEBARB, ID 3/8 PO, LAITON

TOPRING

COUPER, UNIQUIK HOSEBARB, ID 3/8 PO, LAITON close
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
COUPER, UNIQUIK HOSEBARB, ID 3/8 PO, LAITON

COUPER, UNIQUIK HOSEBARB, ID 3/8 PO, LAITON

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 208,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP20.760
  • N° de modèle du manufacturier 20.760
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur de tuyau uniquik à barbelures possède un diamètre intérieur de 3/8 pouce. Il est en laiton.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier, acier inoxydable
  • Cannelé(e)Oui
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Taille de filetage3/8 po
  • À utiliser avecOutils pneumatiques, équipement automatisé
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Type de connexion Automatique
  • Débit max. 991,2 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • Plage de température -40 degrés à 150 degrés C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po