!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO MNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO MNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO MNPT, ACIER ZINGUÉ close
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
COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO MNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO MNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.97 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.666
  • N° de modèle du manufacturier 20.666
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Le coupleur Quiksilver est fabriqué en acier zingué et a un débit standard de 35 pieds cubes par minute. La pression d‘entrée maximale est de 150 lb/po2, et le coupleur mâle de 3/8 po à filetage national est compatible avec le ¼ po industriel.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Plage de température-20 Degrees C - 60 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique3/8 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Type de connexion Automatique
  • Débit max. 1 246,08 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Outils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)