!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNIVERSEL 1/4 SECU. 1/4 (M)

RACCORD UNIVERSEL 1/4 SECU. 1/4 (M)

TOPRING

RACCORD UNIVERSEL 1/4 SECU. 1/4 (M) close
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
RACCORD UNIVERSEL 1/4 SECU. 1/4 (M)

RACCORD UNIVERSEL 1/4 SECU. 1/4 (M)

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.83 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.648
  • N° de modèle du manufacturier 20.648
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementNickelé
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Plage de température-20 Degrees C - 93 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Type de connexion Automatique
  • Débit max. 962,88 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Outils pneumatiques, équipement automatisé