!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNIVERSEL 3EN1(I,A,T) 1/4(M

RACCORD UNIVERSEL 3EN1(I,A,T) 1/4(M

TOPRING

RACCORD UNIVERSEL 3EN1(I,A,T) 1/4(M close
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
RACCORD UNIVERSEL 3EN1(I,A,T) 1/4(M

RACCORD UNIVERSEL 3EN1(I,A,T) 1/4(M

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 188,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TOP20.640
  • N° de modèle du manufacturier 20.640
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauLaiton
  • Débit max.991,2 L/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • À utiliser avecOutils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Type de connexion Automatique
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Plage de température -40 Degrees C - 71 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po