!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO FNPT, ACIER ZINGUÉ close
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
COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

COUPLER, QUIKSILVER, 32 SCFM, 150 LB/PO2, ¼ PO INDUSTRIEL, 3/8 PO FNPT, ACIER ZINGUÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.23 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.466
  • N° de modèle du manufacturier 20.466
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Le coupleur Quiksilver est fabriqué en acier zingué et présente un débit standard de 35 pieds cubes par minute. La pression d‘entrée maximale est de 150 lb/po2, et le coupleur femelle de 3/8 po à filetage national est compatible avec le ¼ po industriel.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauAcier
  • Finition/revêtementZingué
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Plage de température-20 Degrees C - 60 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Type de connexion Automatique
  • Débit max. 1 246,08 L/min
  • Matériau de joint Buna-N
  • À utiliser avec Outils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé
  • Pays d’origine Turquie (sous réserve de modification)