!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER,UNIQUIK,32 SCFM,150 LB/PO2,POUSSER POUR CONNECTER,¼ PO FNPT,LAITON/ACIER

COUPLER,UNIQUIK,32 SCFM,150 LB/PO2,POUSSER POUR CONNECTER,¼ PO FNPT,LAITON/ACIER

TOPRING

COUPLER,UNIQUIK,32 SCFM,150 LB/PO2,POUSSER POUR CONNECTER,¼ PO FNPT,LAITON/ACIER close
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
COUPLER,UNIQUIK,32 SCFM,150 LB/PO2,POUSSER POUR CONNECTER,¼ PO FNPT,LAITON/ACIER

COUPLER,UNIQUIK,32 SCFM,150 LB/PO2,POUSSER POUR CONNECTER,¼ PO FNPT,LAITON/ACIER

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.74 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.440
  • N° de modèle du manufacturier 20.440
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur femelle à filetage national de ¼ po est compatible avec S20 industrial, S23 ARO et S24 Truflate. Il a un débit d'air standard de 35 pieds cubes par minute, avec un maximum de 150 lb/po2/connexion rapide, et pousse pour se connecter, il est composé d'une combinaison de laiton et d'acier.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur hydraulique rapide
  • MatériauLaiton
  • Débit max.991,2 L/min
  • Matériau de jointBuna-N
  • À utiliser avecOutils pneumatiques, systèmes de distribution d'air comprimé
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Type de connexion Automatique
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Plage de température -40 Degrees C - 71 Degrees C
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)