!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE,1/4PO M X 5/16PO F,0 DEG

RACCORD RAPIDE,1/4PO M X 5/16PO F,0 DEG

JB INDUSTRIES

RACCORD RAPIDE,1/4PO M X 5/16PO F,0 DEG close
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
RACCORD RAPIDE,1/4PO M X 5/16PO F,0 DEG

RACCORD RAPIDE,1/4PO M X 5/16PO F,0 DEG

JB INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35YX46
  • N° de modèle du manufacturier 33115N
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide, faible perte
  • Angle0 Degrees
  • Pression d'utilisation800 lb/po²
  • À utiliser avecRaccord rapide/déconnecteur de tuyaux de réfrigération
  • Taille de connexion Mâle SAE de 1/4 po x femelle de 5/16 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pression d'éclatement 4 000 lb/po²
  • Caractéristiques Construction entièrement en laiton