!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 14 AWG, 16 AWG

PICO

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 14 AWG, 16 AWG close
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
CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 14 AWG, 16 AWG

CONNECTEUR RAPIDE, POLYOLÉFINE, CUIVRE, 14 AWG, 16 AWG

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.01 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC5955C
  • N° de modèle du manufacturier 5955-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.261 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur rapide
  • Matériau des contactsCuivre
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Type de borneDouille
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 Non classé
  • Style de couture Brasé
  • Diamètre extérieur du baril 0,032 po