!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, NPT, LAITON, INSTANTANÉ

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, NPT, LAITON, INSTANTANÉ

HANSEN

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, NPT, LAITON, INSTANTANÉ close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, NPT, LAITON, INSTANTANÉ

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 3/8 PO, NPT, LAITON, INSTANTANÉ

HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31C999
  • N° de modèle du manufacturier B23AS37F
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.792 L/min
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneChampignon
  • Longueur hors tout2 po
  • À utiliser avecAR0210, échange industriel, Tru-Flate
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Zingué
  • Pression de service max. à 70 F 150 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Taille de filetage 3/8 po-18
  • Plage de température -40 degrés à 250 degrés F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po