!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE ACCOUPLEMENT 1/4 NPTF

TETE ACCOUPLEMENT 1/4 NPTF

PARKER

TETE ACCOUPLEMENT 1/4 NPTF close
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
TETE ACCOUPLEMENT 1/4 NPTF

TETE ACCOUPLEMENT 1/4 NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.10 / CHAQUE
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
  • N° article DYE25C
  • N° de modèle du manufacturier 25C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Acier
  • Débit max. 50 pi³/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Tubulaire
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)