!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPL LAI 3/4PO FML DEBR RAPID

COUPL LAI 3/4PO FML DEBR RAPID

PARKER

COUPL LAI 3/4PO FML DEBR RAPID close
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
COUPL LAI 3/4PO FML DEBR RAPID

COUPL LAI 3/4PO FML DEBR RAPID

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.72 / CHAQUE
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
  • N° article DYEB39
  • N° de modèle du manufacturier B39
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1582
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F300 lb/po²
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Débit max. 110 pi³/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Tubulaire
  • Longueur hors tout 2 15/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/4 po