!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 3 9/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/4 PO, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 3 9/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/4 PO, CONNEXION NPTF

PARKER

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 3 9/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/4 PO, CONNEXION NPTF close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 3 9/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/4 PO, CONNEXION NPTF

MANCHON D'ACCOUPLEMENT RAPIDE DE TUYAU HYDRAULIQUE, LONGUEUR 3 9/16 PO, TAILLE DE COUPLEUR 3/4 PO, CONNEXION NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $554.90 / CHAQUE
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
  • N° article DYESH6-62
  • N° de modèle du manufacturier SH6-62
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Type de connexionNPTF
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Type de raccordNPTF femelle
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.106 L/min
  • Longueur hors tout3 9/16 po
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt inclus
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • Raccord HansenLL6-HP31
  • Raccord ParkerSH6-62
  • NormesISO 7241-1 série B
  • Matériau du corps Acier inoxydable 303
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • À utiliser avec Mamelon ISO 7241-1 série B
  • Comprend le roulement Roulement inclus
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Champignon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Finition/revêtement Lisse
  • D.E. max. 2 1/8 po
  • Matériau de manchon Acier inoxydable 303