!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR RAPIDE,FEMELL LAITON 3/4PO

COUPLEUR RAPIDE,FEMELL LAITON 3/4PO

PARKER

COUPLEUR RAPIDE,FEMELL LAITON 3/4PO close
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
COUPLEUR RAPIDE,FEMELL LAITON 3/4PO

COUPLEUR RAPIDE,FEMELL LAITON 3/4PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.25 / CHAQUE
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
  • N° article DYEBST6
  • N° de modèle du manufacturier BST-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.106 L/min
  • Type de connexionNPTF
  • Comprend le roulementRoulement inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Finition/revêtementLisse
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecParker ST
  • D.E. max.1 11/16 po
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 1 700 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 2-5/32 po
  • Taille de filetage 3/4 po-14
  • Matériau de manchon Laiton
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord NPTF femelle