!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR, 3/8 TUYAU BARBELE, 1/4 CORPS

COUPLEUR, 3/8 TUYAU BARBELE, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

COUPLEUR, 3/8 TUYAU BARBELE, 1/4 CORPS close
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
COUPLEUR, 3/8 TUYAU BARBELE, 1/4 CORPS

COUPLEUR, 3/8 TUYAU BARBELE, 1/4 CORPS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.55 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E620
  • N° de modèle du manufacturier 30E620
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAluminium
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementAnodisé
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Plage de température-40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Style global haut débit
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Débit max. 1 415,84 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Champignon
  • À utiliser avec Bouchons de coupleur rapide