!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CANNELE - INDUSTRIEL,1/4,ACIER

RACCORD CANNELE - INDUSTRIEL,1/4,ACIER

DIXON

RACCORD CANNELE - INDUSTRIEL,1/4,ACIER close
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
RACCORD CANNELE - INDUSTRIEL,1/4,ACIER

RACCORD CANNELE - INDUSTRIEL,1/4,ACIER

DIXON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5CGT7
  • N° de modèle du manufacturier 2FS2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1591
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • À utiliser avecTuyau
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Débit max. 764,55 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Tubulaire
  • Plage de température -40 Degrees à 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po