!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO,

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO,

HANSEN

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO,

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, POUR DIAMÈTRE INTÉRIEUR 1/4 PO, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO,

HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31D003
  • N° de modèle du manufacturier B23AS25H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1587
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po²
  • Type de blocage du raccordInstantané
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 1/4 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Débit max. 792 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Champignon
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • À utiliser avec AR0210, échange industriel, Tru-Flate