!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, NPT, COMPOSITE, ÉVENT DE SÉCURITÉ

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, NPT, COMPOSITE, ÉVENT DE SÉCURITÉ

DYNABRADE

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, NPT, COMPOSITE, ÉVENT DE SÉCURITÉ close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, NPT, COMPOSITE, ÉVENT DE SÉCURITÉ

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, NPT, COMPOSITE, ÉVENT DE SÉCURITÉ

DYNABRADE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG13F696
  • N° de modèle du manufacturier 97566
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauComposite
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.1 558 L/min
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • À utiliser avecOutils pneumatiques
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Composite
  • Pression de service max. à 70 F 175 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Évent de sécurité
  • Type de vanne Face affleurante
  • Longueur hors tout 2 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po