!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLER,INDUSTRIAL,1/4 FNPT

COUPLER,INDUSTRIAL,1/4 FNPT

SPEEDAIRE

COUPLER,INDUSTRIAL,1/4 FNPT close
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
COUPLER,INDUSTRIAL,1/4 FNPT

COUPLER,INDUSTRIAL,1/4 FNPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.01 / CHAQUE
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
  • N° article SDR30E604
  • N° de modèle du manufacturier 30E604
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAluminium
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.991,09 L/min
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneChampignon
  • Plage de température-40 Degrees F - 150 Degrees F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Anodisé
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • À utiliser avec Manchons d'accouplement d'échange industriels