!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD PNEUM EZ MATE 1/4

RACCORD PNEUM EZ MATE 1/4

PARKER

RACCORD PNEUM EZ MATE 1/4 close
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
RACCORD PNEUM EZ MATE 1/4

RACCORD PNEUM EZ MATE 1/4

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.93 / CHAQUE
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
  • N° article DYEEZ251-4FP
  • N° de modèle du manufacturier EZ-251-4FP
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide du tuyau pneumatique
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/4 po
  • Débit max.707,92 lpm
  • Matériau de jointNitrile
  • Plage de température-40 Degrees F - 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/4 po
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)