!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS,CORPS 9/16-18,1/2PO,ACIER ZINGUE

CORPS,CORPS 9/16-18,1/2PO,ACIER ZINGUE

EATON HANSEN

CORPS,CORPS 9/16-18,1/2PO,ACIER ZINGUE close
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
CORPS,CORPS 9/16-18,1/2PO,ACIER ZINGUE

CORPS,CORPS 9/16-18,1/2PO,ACIER ZINGUE

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $161.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M278
  • N° de modèle du manufacturier 6FFS56UN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCorps de coupleur hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionUNF
  • Taille de filetage9/16 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecN Degrees de fabricant 6FFP25, 6FFP56UN
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Longueur hors tout 2 3/16 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 1/16 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)