!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD HYDR,18-1/4,1/2PO,ACIER

RACCORD HYDR,18-1/4,1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

RACCORD HYDR,18-1/4,1/2PO,ACIER close
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
RACCORD HYDR,18-1/4,1/2PO,ACIER

RACCORD HYDR,18-1/4,1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M277
  • N° de modèle du manufacturier 6FFS25
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1556
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecNuméros de fabricant 6FFP25, 6FFP56UN
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 1/16 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)