!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR FEMELLE 303SS 1/4PO NPTF

COUPLEUR FEMELLE 303SS 1/4PO NPTF

PARKER

COUPLEUR FEMELLE 303SS 1/4PO NPTF close
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
COUPLEUR FEMELLE 303SS 1/4PO NPTF

COUPLEUR FEMELLE 303SS 1/4PO NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $143.70 / CHAQUE
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
  • N° article DYESH2-62
  • N° de modèle du manufacturier SH2-62
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 303
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.11 L/min
  • Type de connexionNPTF
  • Type de vanneChampignon
  • Longueur hors tout2 7/32 po
  • Taille de filetage1/4 po-18
  • Matériau de manchonAcier inoxydable 303
  • Matériau des roulementsAcier inoxydable
  • NormesISO 7241-1 série B
  • D.E. max.1 1/8 po
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Comprend le roulement Roulement inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt inclus
  • Finition/revêtement Lisse
  • Matériau de joint Nitrile
  • À utiliser avec Mamelon ISO 7241-1 série B
  • Type de raccord NPTF femelle