!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD LAITON FEMELLE RAPIDE

RACCORD LAITON FEMELLE RAPIDE

PARKER

RACCORD LAITON FEMELLE RAPIDE close
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
RACCORD LAITON FEMELLE RAPIDE

RACCORD LAITON FEMELLE RAPIDE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.74 / CHAQUE
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
  • N° article DYEBST2
  • N° de modèle du manufacturier BST-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1558
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement rapide de tuyau hydraulique
  • Matériau du corpsLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Débit max.22,71 L/min
  • Type de connexionNPTF
  • Comprend le roulementRoulement inclus
  • Comprend un dispositif d'arrêtArrêt non inclus
  • Finition/revêtementLisse
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecParker ST
  • D.E. max.15/16 po
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 5 200 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve non incluse
  • Longueur hors tout 1-35/64 po
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau de manchon Laiton
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord NPTF femelle