!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS RACCORD,ACR,CANNELURES,110 PI3/MI

CORPS RACCORD,ACR,CANNELURES,110 PI3/MI

PARKER

CORPS RACCORD,ACR,CANNELURES,110 PI3/MI close
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
CORPS RACCORD,ACR,CANNELURES,110 PI3/MI

CORPS RACCORD,ACR,CANNELURES,110 PI3/MI

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30N352
  • N° de modèle du manufacturier 16-5B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Finition/revêtementChrome trivalent
  • Débit max.3 114,85 L/min
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneTubulaire
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Automobile, Tru Flate
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion Raccord cannelé
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Cannelé(e) Cannelé
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)