!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, CONNEXION NPTM, LAITON, MANCHON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, CONNEXION NPTM, LAITON, MANCHON

ALPHA FITTINGS

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, CONNEXION NPTM, LAITON, MANCHON close
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
MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, CONNEXION NPTM, LAITON, MANCHON

MANCHON D'ACCOUPLEMENT À RACCORD RAPIDE DE TUYAU, DIMENSION DU CORPS 1/4 PO, CONNEXION NPTM, LAITON, MANCHON

ALPHA FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.48 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20JY74
  • N° de modèle du manufacturier 80191-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1591
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Débit max.595 L/min
  • Matériau de jointNitrile
  • Type de vanneChampignon
  • Longueur hors tout2 5/16 po
  • À utiliser avecSystèmes d'air comprimé
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/4 po
  • Type de raccord interchangeable Universel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPTM
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Type de blocage du raccord Manchon
  • Comprend une vanne Valve incluse
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Plage de température 0 degrés à 160 degrés F
  • Comprend Laiton nickelé, billes de verrouillage en acier inoxydable, joint protégé
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)