!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD RAPIDE SKT,1/2 PO NPTF

RACCORD RAPIDE SKT,1/2 PO NPTF

PARKER

RACCORD RAPIDE SKT,1/2 PO NPTF close
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
RACCORD RAPIDE SKT,1/2 PO NPTF

RACCORD RAPIDE SKT,1/2 PO NPTF

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.87 / CHAQUE
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
  • N° article DYE17
  • N° de modèle du manufacturier 17
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1580
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Cannelé(e)Non cannelé
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Finition/revêtement Zinc avec chrome trivalent transparent
  • Débit max. 3 114,85 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Tubulaire
  • Longueur hors tout 2 15/16 po
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)