!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR CONN-RAPIDE FEM NPT 1/2PO

COUPLEUR CONN-RAPIDE FEM NPT 1/2PO

DIXON

COUPLEUR CONN-RAPIDE FEM NPT 1/2PO close
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
COUPLEUR CONN-RAPIDE FEM NPT 1/2PO

COUPLEUR CONN-RAPIDE FEM NPT 1/2PO

DIXON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.78 / CHAQUE
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
  • N° article DIX4FF4
  • N° de modèle du manufacturier 4FF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement à raccord rapide de tuyau
  • MatériauAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Taille du raccord pour tuyau1/2 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Pression de service max. à 70 F500 lb/po²
  • Type de blocage du raccordManchon
  • Comprend une vanneValve incluse
  • Taille de filetage1/2 po-14
  • Plage de température-40 degrés à 250 degrés F
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique1/2 po
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion NPT
  • Pour D.I. de tuyau 1/2 po
  • Cannelé(e) Non cannelé
  • Débit max. 2 576,83 L/min
  • Matériau de joint Nitrile
  • Type de vanne Tubulaire
  • Longueur hors tout 3 1/16 po
  • À utiliser avec Tuyau