!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD HYDR,1-1/16-12,1/2PO,ACIER

RACCORD HYDR,1-1/16-12,1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

RACCORD HYDR,1-1/16-12,1/2PO,ACIER close
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
RACCORD HYDR,1-1/16-12,1/2PO,ACIER

RACCORD HYDR,1-1/16-12,1/2PO,ACIER

EATON HANSEN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG33M276
  • N° de modèle du manufacturier 12FFS106UN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1557
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord hydraulique
  • Matériau du corpsAcier
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPT
  • Taille de filetage1 1/16 po-12
  • Matériau de jointNitrile
  • À utiliser avecNuméros de fabricant 12FFP50, 12FFP75UN, 12FFP87UN
  • Matériau de l'anneau de tiragePTFE
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 1/2 po
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Matériau de manchon Acier zingué
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Normes ISO 16028
  • D.E. max. 1 9/16 po
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)