!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE RACCORD RAPIDE, 3/8 (M) NPT

FICHE DE RACCORD RAPIDE, 3/8 (M) NPT

APPROVED VENDOR

FICHE DE RACCORD RAPIDE, 3/8 (M) NPT close
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
FICHE DE RACCORD RAPIDE, 3/8 (M) NPT

FICHE DE RACCORD RAPIDE, 3/8 (M) NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGF1MDG9
  • N° de modèle du manufacturier 1MDG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche à raccord rapide
  • SortieRaccord rapide de 3/8 po (M)
  • Pression max.4 000 lb/po²
  • Type de produitFiche à raccord rapide
  • Entrée 3/8 po MNPT
  • Matériau Acier galvanisé
  • Température de fluide max. 300 degrés F